Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8334/40, BERT, Halbschuh, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1575409
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8334-40
EAN/GTIN:
     4031783078227
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8334/40, BERT, Halbschuh, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1445 GRAMM
Produktcode:
8334
Produktserie:
Baak Bau
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
40
Größenbereich von:
37
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
630
Produktbeurteilung:
Standard
Lederausprägung:
glatt
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsb
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Bauschuh, HALBSCHUH,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 62,54*
€ 3,19*
ab € 47,55*
€ 62,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.