Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7228-XW/47, HARRY-XW, Sandale, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 14
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Artikel-Nr.:
     260S-1575270
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7228-XW-47
EAN/GTIN:
     4031783088516
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7228-XW/47, HARRY-XW, Sandale, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1550 GRAMM
Produktcode:
7228
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
47XW
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
extra weit
Schuhweite:
13
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
520
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 49,92*
€ 64,48*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 48,57*
€ 64,49*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 50,30*
€ 65,00*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 73,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 74,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,21*
€ 87,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7228-XW-42
ab € 48,72*
Ähnlich
Baak
7228-XW-43
ab € 48,51*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,48*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,41*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,49*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,76*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,71*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 48,72*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 49,81*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 59,56*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.