Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7228-N/36, HARRY-N, Sandale, Größe 36 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 14
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Artikel-Nr.:
     260S-1575250
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7228-N-36
EAN/GTIN:
     4031783088332
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7228-N/36, HARRY-N, Sandale, Größe 36 EN ISO 20345:2011 S1 SRC mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1075 GRAMM
Produktcode:
7228
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
36N
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
520
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 47,13*
€ 63,01*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 3,95*
ab € 48,95*
€ 63,44*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 48,89*
€ 63,57*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 73,48*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 74,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,93*
€ 80,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7228-N-40
ab € 47,52*
Ähnlich
Baak
7228-N-42
ab € 45,68*
Ähnlich
Baak
7228-N-44
ab € 47,40*
Ähnlich
Baak
7228-N-45
ab € 47,30*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,50*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,57*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,47*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,52*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,52*
Ähnlich
Baak
7228
ab € 47,33*
Ähnlich
Baak
7228 N-43 N
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.