Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7007-XW/39, HENK-XW, Halbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Soh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 14
Image 16
Image 17
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Artikel-Nr.:
     260S-1575073
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007-XW-39
EAN/GTIN:
     4031783082026
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7007-XW/39, HENK-XW, Halbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit PU/PU Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1275 GRAMM
Produktcode:
7007
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
39XW
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
extra weit
Schuhweite:
13
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
575
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,89*
€ 64,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,64*
€ 65,44*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 72,33*
€ 3,19*
ab € 59,80*
€ 76,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,77*
€ 76,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,29*
€ 83,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7007
ab € 49,04*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,81*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 45,10*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 48,45*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,68*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 47,89*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 56,82*
Ähnlich
Baak
7007
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.