Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5618/40, STANLEY, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Schaft aus atmu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 24
Image 25
Image 27
Image 28
Image 30
Artikel-Nr.:
     260S-1574907
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5618-40
EAN/GTIN:
     4031783006398
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5618/40, STANLEY, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion mit Baak Lightstep Einlegesohle mit EVA/Nitril Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Produktcode:
5618
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
40
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz
Gewicht bei Größe 42 [g]:
445
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruk
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Lightstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,74*
€ 71,86*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,60*
€ 72,44*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,95*
ab € 56,90*
€ 72,45*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,16*
€ 83,33*
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 84,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5618-35
ab € 55,36*
Ähnlich
Baak
5618-36
ab € 55,59*
Ähnlich
Baak
5618-37
ab € 57,47*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,32*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 55,10*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,30*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,65*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,37*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,40*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,76*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,64*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,48*
Ähnlich
Baak
5618
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.