Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

215072/35, SKY, Halbschuh, Größe 35 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus Atmungsakti


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 17
Image 18
Image 19
Artikel-Nr.:
     260S-1574547
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     215072-35
EAN/GTIN:
     4031783011934
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

215072/35, SKY, Halbschuh, Größe 35 EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD aus Atmungsaktives,wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorativer PU-Applikation aus atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter mit Baak ESD Softstep Einlegesohle mit EVA/Nitril Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1010 GRAMM
Produktcode:
215072
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
35
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
normal
Gewicht bei Größe 42 [g]:
470
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit dekorati
Innenfutter sonstige:
Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
Baak ESD Softstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,14*
€ 68,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,67*
€ 69,18*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 61,60*
€ 78,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 78,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 82,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,53*
€ 98,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,50*
€ 96,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,75*
€ 86,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
215072-36
ab € 52,18*
Ähnlich
Baak
215072-37
ab € 52,18*
Ähnlich
Baak
215072-38
ab € 52,18*
Ähnlich
Baak
215072-39
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
215072-47
ab € 56,54*
Ähnlich
Baak
215072-48
ab € 52,22*
Ähnlich
Baak
215072-40
ab € 52,07*
Ähnlich
Baak
215072-41
ab € 55,06*
Ähnlich
Baak
215072-42
ab € 55,14*
Ähnlich
Baak
215072-43
ab € 52,07*
Ähnlich
Baak
215072-44
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-45
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
215072-46
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.