Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sky Gr.40 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002360382_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002360382_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002360382
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     215072-40
EAN/GTIN:
     4031783011989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · leichter Sicherheits-Hallux-Halbschuh mit hervorragender Passform und partiell dehnfähigem Hallux-Bereich · 100% metallfrei · Strickschaft · klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System · bestehend aus Baak-Flexkappe · Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · DGUV 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Textil · Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Laufsohle EVA/Nitril· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,32*
€ 66,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,58*
€ 66,96*
1 Tag
4
€ 4,79*
ab € 61,81*
€ 75,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 76,02*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,33*
€ 87,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,69*
€ 104,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
215072-35
ab € 52,11*
Ähnlich
Baak
215072-36
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-37
ab € 52,10*
Ähnlich
Baak
215072-38
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-39
ab € 52,15*
Ähnlich
Baak
215072-47
ab € 55,97*
Ähnlich
Baak
215072-48
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-41
ab € 54,12*
Ähnlich
Baak
215072-42
ab € 54,47*
Ähnlich
Baak
215072-43
ab € 52,15*
Ähnlich
Baak
215072-44
ab € 52,36*
Ähnlich
Baak
215072-45
ab € 52,43*
Ähnlich
Baak
215072-46
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.