| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530804 Herst.-Nr.: 768151-39 EAN/GTIN: 4030839322024 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
768151/39, LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 39 EN ISO 20345 S3 SRB, Form B Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1168 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,91* | € 89,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,30* | € 89,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,62* | € 89,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,85* | € 89,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,16* | € 96,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|