| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530223 Herst.-Nr.: 710541-38 EAN/GTIN: 4030839358030 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
710541/38, BRICE Air XXTM black Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 38 EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1008 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,58* | € 77,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,89* | € 78,22* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,32* | € 78,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,20* | € 80,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,94* | € 84,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|