| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1516525 Herst.-Nr.: 66091-45 EAN/GTIN: 4030839323977 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
66091/45, Anderson Craft Mid S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 45 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle SKY, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1450 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,11* | € 76,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,23* | € 77,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 81,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,50* | € 83,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,05* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|