Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66091/43, Anderson Craft Mid S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 43 EN ISO 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1516523
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66091-43
EAN/GTIN:
     4030839323953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

66091/43, Anderson Craft Mid S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 43 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle SKY, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,97*
€ 77,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 77,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,27*
€ 78,21*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 79,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,04*
€ 83,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,60*
€ 92,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.