Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66091/40, Anderson Craft Mid S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN ISO 20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1516520
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66091-40
EAN/GTIN:
     4030839323922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

66091/40, Anderson Craft Mid S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 40 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Lederfutter, Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle SKY, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Dachdeckerschuhe, Dachdeckerstiefel, Zunftschuhe, Zunftsschuhe, sicherheitsschnürstiefel elten s3 größe 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,57*
€ 76,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 77,19*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 81,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,42*
€ 83,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,20*
€ 83,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,79*
€ 84,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,29*
€ 72,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.