Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9711/3XL, 9711, Softshell Warnschutzjacke Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9711/3XL, 9711, Softshell Warnschutzjacke Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     260S-1516078
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     9711-3XL
EAN/GTIN:
     4059276035434
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9711/3XL, 9711, Softshell Warnschutzjacke Größe 3XL, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Herstellermarke:
PROFIT
Material:
100% Polyester softshell,3-Lagen Laminat, 100% Polyester Mic
Farbe:
neongelb/schwarz
Größe:
3XL
Normen:
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN 20471 Kategorie:
Klasse 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.