| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1446143 Herst.-Nr.: 2652304-604-106 EAN/GTIN: 4057121336095 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2652304-604/106, Jacke 2304, Größe 106 Farbe 604-marine-kornblau Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungs- falten im Rückenteil, links Brust- innentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflex- paspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leucht- farbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kornblau rofa schweißerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 106, JACKE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,56* | € 100,57* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,17* | € 100,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,10* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|