| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1444673 Herst.-Nr.: 603133-XXL EAN/GTIN: 4046181695051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
603133-191/4XL, T-Shirt 133 (Langarm), Größe 4XL Farbe 191-hellgrau Gestrick 603, Interlock, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 210 g/qm EN_ISO_11612_A1_B1_C1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5 Rundhals mit elastischem Bündchen, Langarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-t-shirts 4xl, flammschutz pullover, herren-t-shirts grau, T-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,77* | € 47,89* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 47,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,60* | € 53,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|