Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6652352-372/58, Latzhose 2352, Größe 58 Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Materia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 2352, Größe 58, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, La
Rofa Latzhose 2352, Größe 58, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, La
Rofa Latzhose 2352, Größe 58, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, La
Artikel-Nr.:
     260S-1443351
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652352-58
EAN/GTIN:
     4057121569592
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Schweißer Latzhose
Schweißerlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6652352-372/58, Latzhose 2352, Größe 58 Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Material 665: Gewebe 345: 41% Polyester, 32% Modacryl, 26% Baumwolle, 1% sonstige Faser, mit FC, 330g/m²: Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zoll- stocktasche mit Patte und Druck- knopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen., Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,37*
€ 170,70*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 170,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,82*
€ 190,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.