Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

435550-143/44, Kombination 550, Größe 44 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     260S-1442925
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     435550-44
EAN/GTIN:
     4057121352682
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

435550-143/44, Kombination 550, Größe 44 Farbe 143-kornblau Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, rechts Gesäß- tasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex®, Fabrikat: Rofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,34*
€ 234,82*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 234,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.