Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Rofa Kombination 550, Größe 44, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019019173
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     435550_143-KORNBLAU_44
EAN/GTIN:
     4057121352682
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, Nomex®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
435550_143-KORNBLAU_44
Werksnummer:
435550_143-KORNBLAU_44
Profil:
44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,64*
€ 235,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 235,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.