| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1442151 Herst.-Nr.: 3452383-44 EAN/GTIN: 4057121573797 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3452383-146/44, Overall 2383, Größe 44 Farbe 146-leuchtorange Gewebe 345: 41% PES, 32% MAC, 26% CO, 1% Antistatik, Kettsatin, mit FC, 330g/m² Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weiten- verstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reiß- verschluss, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Gesäß- taschen mit Patte und Druck- knöpfen, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen., Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, arbeitsanzug orange, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, OVERALL |
| | |
| |