Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15384003251/48, Kochhose, Größe 48 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polye


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1438780
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1538-400-3251-48
EAN/GTIN:
     4010365897227
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerhose
Kochhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15384003251/48, Kochhose, Größe 48 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polyester/ 35% Baumwolle, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
494 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,37*
€ 44,78*
€ 4,90*
ab € 33,45*
€ 44,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 51,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.