Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15384003251/44, Kochhose, Größe 44 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polye


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1438778
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1538-400-3251-44
EAN/GTIN:
     4010365897203
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerhose
Kochhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15384003251/44, Kochhose, Größe 44 Farbe schwarz/hellgrau, 215,00 g/m² 65% Polyester/ 35% Baumwolle, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
494 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 45,00*
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 45,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 51,24*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.