Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3431/5XL 4PROTECT, 4PROTECT®, 4PROTECT Warnschutz-T-Shirt MIAMI EN 20471, EN 137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1181576
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3431
EAN/GTIN:
     4031301057987
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3431/5XL 4PROTECT, 4PROTECT®, 4PROTECT Warnschutz-T-Shirt MIAMI EN 20471, EN 13758-2, EN 13688 leuchtgelb/grau V-Ausschnitt, segmentierte Reflexstreifen Größe: 5XL, Fabrikat: 4PROTECT
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Farbe:
leuchtgelb/grau
Marke:
4PROTECT®
Größe:
5XL
Material:
Obermaterial: 60% Polyester, 40% Lyocell (TENCEL™)
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 26,46*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 30,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 33,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,12*
€ 43,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.