Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1181307 Herst.-Nr.: 72081-43 EAN/GTIN: 4030839317167 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
72081/43, GHOST BOA Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1160 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 43 grau, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,39* | € 87,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,62* | € 87,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,17* | € 91,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,74* | € 93,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,04* | € 94,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|