Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040001949 Herst.-Nr.: 72081-43 EAN/GTIN: 4030839317167 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 72081-43 Sicherheitshalbschuh GHOST BOA® Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh, GHOST BOA® Low ESD S3, 72081-43 ELTEN L10 Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle L10 Abriebfester Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Boa® Fit System Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72081-43 | Werksnummer: | 72081-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 43 grau, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,40* | € 88,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,03* | € 88,43* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 92,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,43* | € 94,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,88* | € 95,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|