Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23426/3XL, Warnjacke, Softshell, Größe 3XL MELVIN, EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260S-1163548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23426-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23426/3XL, Warnjacke, Softshell, Größe 3XL MELVIN, EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 20471 Klasse 3, Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 Wassersäule: 5.000 mm Futter: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz, Fabrikat: Handelsware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.