Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18215651432/48-50S, Latzhose, Größe 48/50S 65% Polyester, 35% Baumwolle 285,00 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1160361
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1821-565-1432-48/50S
EAN/GTIN:
     4055301792273
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 48 marine
arbeitslatzhose jeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18215651432/48-50S, Latzhose, Größe 48/50S 65% Polyester, 35% Baumwolle 285,00 g/m² Farbe - nachtblau/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, LATZHOSE,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 88,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 89,30*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,44*
€ 103,22*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.