Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19985705632/52L, Arbeitshose für Herren, Größe 52L 65% Polyester, 35% Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1160073
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998-570-5632-52L
EAN/GTIN:
     4055301607720
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19985705632/52L, Arbeitshose für Herren, Größe 52L 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - anthrazit/schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 71,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 71,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 75,83*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,23*
€ 81,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.