| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1159951 Herst.-Nr.: 1998-570-0032-52S EAN/GTIN: 4055301616760 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19985700032/52S, Arbeitshose für Herren, Größe 52S 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, ARBEITSHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,44* | € 71,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,86* | € 71,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,71* | € 75,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,62* | € 81,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|