Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1844720153/56, Latzhose, Größe 56 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1154824
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1844-720-153-56
EAN/GTIN:
     4010365741209
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1844720153/56, Latzhose, Größe 56 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - dunkelgrau/dunkelblau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
984 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 61,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,09*
€ 61,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.