Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

184472010/52, Latzhose, Größe 52 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1154776
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1844-720-10-52
EAN/GTIN:
     4010365739572
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose bp koenigsblau gr.5...
arbeitslatzhosen blau
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

184472010/52, Latzhose, Größe 52 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - dunkelblau/königsblau, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
984 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, LATZHOSE,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 61,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,28*
€ 62,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.