Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24095811432/56-58L, Overall, Größe 56/58L 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image5
Image6
Image7
Image8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260S-1154090
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2409-581-1432-56/58L
EAN/GTIN:
     4055301668370
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24095811432/56-58L, Overall, Größe 56/58L 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern 245,00 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1250 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,66*
€ 265,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,64*
€ 267,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.