Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24018205332/50S, Latzhose, Größe 50S 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image3
Image4
Image5
Image6
Image7
Image8
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1153760
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2401-820-5332-50S
EAN/GTIN:
     4010365886429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24018205332/50S, Latzhose, Größe 50S 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern 320,00 g/m², Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1136 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitslatzhose bp 50, lichtbogen schutzlatzhose, arbeitslatzhose jeans, LATZHOSE,, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 4,90*
ab € 127,96*
€ 158,15*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 129,85*
€ 159,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 164,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 177,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.