| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1152053 Herst.-Nr.: 2230-881-85-M EAN/GTIN: 4055301012807 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
223088185/M, Wetterschutzjacke, Größe M 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern 350,00 g/m², Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1900 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr.m, warnschutz regenjacke, bp wetterschutzjacke, WETTERSCHUTZJACKE,, Alljahresjacke, Allroundjacke, Allwetterjacke, Ganzjahresjacke, Kombijacke, Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Schutzjacke, Warnschutzfleecejacke, Sport-Regenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,05* | € 362,98* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,78* | € 366,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,11* | € 379,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,87* | € 411,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|