| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151772 Herst.-Nr.: 2110-845-8653-52L EAN/GTIN: 4010365996951 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21108458653/52L, Arbeitshose, Größe 52L 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warngelb/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose bp, berufshose, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,26* | € 69,91* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 70,83* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,93* | € 74,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,70* | € 75,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,99* | € 79,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|