| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151753 Herst.-Nr.: 2110-845-8553-50S EAN/GTIN: 4010365996760 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21108458553/50S, Arbeitshose, Größe 50S 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warnorange/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose 50s, arbeitshosen jeans, arbeitshose gr. 50, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,65* | € 69,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 69,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,37* | € 72,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,13* | € 77,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,89* | € 79,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|