Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

156268232/48, Damenbluse 1/2 Arm, Größe 48 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% Elas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1151391
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1562-682-32-48
EAN/GTIN:
     4010365899597
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

156268232/48, Damenbluse 1/2 Arm, Größe 48 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% Elastolefin 125,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
229 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: damenbluse halbarm schwarz, bluse, bluse 48, DAMENBLUSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,56*
€ 42,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.