Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

165080133/48, Koch-/ Bäckerhose, Größe 48 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1151223
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1650-801-33-48
EAN/GTIN:
     4010365814194
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose weiß
bäckerhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

165080133/48, Koch-/ Bäckerhose, Größe 48 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe - schwarz-weiß Pepita, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
426 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: kochhose bp, KOCH-/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,89*
€ 39,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.