Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150340032/52, Kochjacke, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1150952
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1503-400-32-52
EAN/GTIN:
     4010365783643
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

150340032/52, Kochjacke, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle 215,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
471 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,60*
€ 38,18*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 38,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 40,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 31,04*
€ 41,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.