Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

180472032/54L, Latzhose, Größe - 54L 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1150012
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1804-720-32-54L
EAN/GTIN:
     4055301115072
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

180472032/54L, Latzhose, Größe - 54L 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose bp, LATZHOSE,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
32
€ 5,90*
ab € 57,44*
€ 73,93*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 58,30*
€ 74,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 77,12*
€ 4,90*
ab € 60,94*
€ 79,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.