Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23459/2XL, Warnschutzparka, Größe 2XL EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260S-1134259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23459-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenjacke
Zip-In Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23459/2XL, Warnschutzparka, Größe 2XL EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 2.000g/m²/24 h Wassersäule: 2.000 mm Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange, marin, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2200 GRAMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.