| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1129719 Herst.-Nr.: 7207 8341-5499-S EAN/GTIN: 4053813372624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
72078341-5499/S, 7207 8341-5499-S, Weste PSA 2, Größe S PSA KÜBLER REFLECTIQ 85% Polyester, 15% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² warnrot/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste reißverschluß größe s, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, WESTE, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,88* | € 77,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,75* | € 81,06* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,30* | € 89,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,29* | € 89,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,18* | € 91,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|