| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1127801 Herst.-Nr.: 3394 8420-3797-26 EAN/GTIN: 4053813447698 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
33948420-3797/26, 3394 8420-3797-26, Latzhose arc2 PSA 3, Größe 26 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS 31 % Polyester / 28 % Modacryl 20% Aramid / 20% Viskose / 1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warnorange/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz-latzhose gr102, warnschutz latzhose, warnjacke orange grau, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,95* | € 292,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,98* | € 293,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,77* | € 300,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,91* | € 323,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,04* | € 324,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|