Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33948420-3797/54, 3394 8420-3797-54, Latzhose arc2 PSA 3, Größe 54 KÜBLER PROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1127786
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3394 8420-3797-54
EAN/GTIN:
     4053813447544
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33948420-3797/54, 3394 8420-3797-54, Latzhose arc2 PSA 3, Größe 54 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS 31 % Polyester / 28 % Modacryl 20% Aramid / 20% Viskose / 1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warnorange/anthrazit, Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1260 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,03*
€ 295,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,17*
€ 296,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,94*
€ 303,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8107 9120-99-ST
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.