Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33948420-3497/64, 3394 8420-3497-64, Latzhose arc2 PSA 3, Größe 64 KÜBLER PROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1127766
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3394 8420-3497-64
EAN/GTIN:
     4053813447346
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

33948420-3497/64, 3394 8420-3497-64, Latzhose arc2 PSA 3, Größe 64 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS 31 % Polyester / 28 % Modacryl 20% Aramid / 20% Viskose / 1% Anti Grammatur ca. 320 g/m² warngelb/anthrazit, Fabrikat: Kübler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,58*
€ 379,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,55*
€ 381,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,16*
€ 390,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8107 9120-99-ST
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.