| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1126851 Herst.-Nr.: 3250 5365-4699-118 EAN/GTIN: 4053813279091 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
32505365-4699/118, 3250 5365-4699-118, ACTIVIQ Latzhose, Größe 118 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² kornblumenblau/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1100 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitshose blau, arbeitshose gr118, berufshose, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,07* | € 74,54* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,75* | € 74,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,46* | € 75,21* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,52* | € 78,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,81* | € 86,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|