| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1126438 Herst.-Nr.: 3207 8340-3748-29K EAN/GTIN: 4053813484907 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
32078340-3748/29K, 3207 8340-3748-29K, REFLECTIQ Latzhose PSA 2, Größe 29K 50% Baumwolle, 50% Polyester Grammatur ca. 270 g/m² warnorange/dunkelblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1020 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzlatzhose orange/blau gr.29, warnlatzhose gr 29, warnschutz latzhose, REFLECTIQ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,19* | € 111,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,03* | € 112,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,30* | € 118,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,04* | € 121,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,71* | € 132,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|