| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124610 Herst.-Nr.: 2550 3421-9997-52 EAN/GTIN: 4053813457338 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25503421-9997/52, 2550 3421-9997-52, ACTIVIQ cotton+ Damenhose, Größe 52 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² schwarz/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnschutzpullover, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose grau, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,32* | € 60,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,38* | € 60,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,75* | € 65,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,28* | € 67,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,82* | € 67,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|