| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1123864 Herst.-Nr.: 2407 8343-3765-30 EAN/GTIN: 4053813369327 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24078343-3765/30, 2407 8343-3765-30, REFLECTIQ Sommerhose PSA 2, Größe 30 60% Baumwolle, 40% Polyester Grammatur ca. 230 g/m² warnorange/moosgrün, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 770 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose, REFLECTIQ, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,45* | € 90,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,78* | € 92,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,98* | € 93,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,01* | € 94,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,43* | € 94,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|