| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1123849 Herst.-Nr.: 2407 8343-3765-64 EAN/GTIN: 4053813371825 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24078343-3765/64, 2407 8343-3765-64, REFLECTIQ Sommerhose PSA 2, Größe 64 60% Baumwolle, 40% Polyester Grammatur ca. 230 g/m² warnorange/moosgrün, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 810 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose orange, berufshose, REFLECTIQ, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,25* | € 106,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,11* | € 108,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 108,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,91* | € 109,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 87,17* | € 110,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|