| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1123304 Herst.-Nr.: 2350 5365-97-106 EAN/GTIN: 4053813380285 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23505365-97/106, 2350 5365-97-106, ACTIVIQ Hose HIGH, Größe 106 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitslatzhose grau größe 106, arbeitshose grau, arbeitshose 106, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,26* | € 53,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,69* | € 53,98* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,80* | € 54,15* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,27* | € 56,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,01* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|